Referenties
Metabo:635425000
Rubix:A0496635
Fabrikant:635425000
EAN:4061792237360



Productdetails : METABO AFVALZAKKEN PE TRANSPARENT 20 LITER (PK=5ST)
20-voudige inhoud vergeleken met de papieren filterzakken, Geen dichtlopen met zeer fijne stof (met name kwartsstof), Prima geschikt voor toepassingen, waarbij grote hoeveelheden fijnstof ontstaan (bijv. affrezen van pleisterwerk, schuren en afslijpen van plavuis enz.), Voldoen aan de eisen voor de M-klasse bij de zuigers, Ideaal bij het gebruik van beton- en steenbewerkingsmachines, zoals bijv.: renovatiefrezen, renovatieslijpers, langnek-schuurmachines, muursleuffrezen enz., Schoon, eenvoudig en snel verwijderen en afvoeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 635425000 |
| Type | pe-afvalzak |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ pak
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen