Referenties
Red Rooster:DOESR-1
Rubix:A0916024
Fabrikant:DOESR-1
EAN:8717981432974

Productdetails : REDROOSTER RET RING DOESR-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,8 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Dikte | 22 mm |
| Type | borgring 3/4 inch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen