Referenties
Spartex:GOELAS12X45
Rubix:08911835
Fabrikant:001481.00000.0120.045
EAN:4043952370025

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 12X45MM
Zware veerpen 12X45 - verenstaal DIN 1481 (ISO8752)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 17,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
45 mm
