Referenties
Spartex:GOCYL8X24BRHRC
Rubix:08914586
Fabrikant:006325.00000.0080.024
EAN:4051427179264

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X24MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X24 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
24 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x24mm
