Referenties
Spartex:GOCYL8X70BRHRC
Rubix:08914595
Fabrikant:006325.00000.0080.070
EAN:4051427179493

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 8X70MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 8X70 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x70mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
8 mm
Lengte
70 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 8x70mm
