Referenties
Spartex:GOCYL10X40BRHRC
Rubix:08914602
Fabrikant:006325.00000.0100.040
EAN:4051427179844

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 10X40MM
Geharde cilinderpen, tolerantie M6 10X40 - staal DIN 6325 (ISO8734)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
40 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 10x40mm
