Referenties
Spartex:GOCYL3X14/100
Rubix:08914531
Fabrikant:006325.00000.9030.014
EAN:4043952471418

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 3X14MM
Geharde cilindrische pen, tolerantie M6 3X14 - staal DIN 6325 Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
3 mm
Lengte
14 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 3x14mm
