Referenties
Spartex:GOCYL12X40/25
Rubix:08914615
Fabrikant:006325.00000.9120.040
EAN:4043952472521

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 12X40MM
Geharde cilindrische stift, tolerantie M6 12X40 - staal DIN 6325 Verpakking = 25p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,59 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 30,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
40 mm
Type
spartex st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 12x40mm
