Referenties
Spartex:GOCYLTAR5X40
Rubix:0899116597
Fabrikant:007979.00004.0050.040
EAN:4051427183575

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 5X40MM
Cilindrische pen, inwendige schroefdraad 5X40 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 5x40mm
