Referenties
Spartex:GOCYLTAR14X60
Rubix:08911773
Fabrikant:007979.00004.0140.060
EAN:4051427185470

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 14X60MM
Cilindrische pen, interne schroefdraad 14X60 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 14x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,51 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 121,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
14 mm
Lengte
60 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 14x60mm
