Referenties
Spartex:GOELASSPI2X12ISO
Rubix:08914847
Fabrikant:008750.00000.0020.012
EAN:4051426227454

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 2X12MM
Spiraalveerpennen 2X12 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 58,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
12 mm
