Referenties
Spartex:GOELASSPI8X30ISO
Rubix:08914914
Fabrikant:008750.00000.0080.030
EAN:4051426227966

Productdetails : SPARTEX HV30 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 8X30MM
Spiraalveerpennen 8X30 veerstaal ISO 8750
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8750 |
| Type | spiraalveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,03 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 78,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
30 mm
