Referenties
Spartex:GOUELA18X120ISO
Rubix:A0248975
Fabrikant:008752.00000.0180.120
EAN:4043952589489

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 18X120MM
Veerpennen, massief 18X120 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 18x120mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,99 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
18 mm
Lengte
120 mm
