Referenties
Spartex:GOUELA20X30ISO
Rubix:A0236021
Fabrikant:008752.00000.0200.030
EAN:4043952589649

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 20X30MM
Veerpennen, massief 20X30 verenstaal ISO 8752
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 20x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 52,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
30 mm
