Referenties
Spartex:GOUELA1,5X20ISO/200
Rubix:08914648
Fabrikant:008752.00000.9015.020
EAN:4043952591321

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 1,5X20MM
Veerpennen, sleuf, massief 1,5x20 verenstaal ISO 8752 Aanhalen = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 1,5x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
20 mm
