Referenties
Spartex:GOUELA3,5X10ISO/200
Rubix:08911791
Fabrikant:008752.00000.9035.010
EAN:4043952591864

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 3,5X10MM
Draadstiften massief 3,5x10 verenstaal ISO 8752 Koppeling = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 3,5x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3,5 mm
Lengte
10 mm
