Referenties
Spartex:GOUELA4X24ISO/200
Rubix:08914674
Fabrikant:008752.00000.9040.024
EAN:4043952592113

Productdetails : SPARTEX ST SPANBUS D1481/I8752 4X24MM
Draadstiften, massief 4X24 verenstaal ISO 8752 Koppeling = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | spartex st spanbus d1481/i8752 4x24mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
4 mm
Lengte
24 mm
