Referenties
Vervangen ref.:864380
Spartex:GOCLIP6X42ZR
Rubix:0899116090
Fabrikant:011023.00500.0060.042
EAN:4051427173460

Productdetails : SPARTEX BORGPEN D11023 6 X 42 S ST.VERZINKT ZP 8
Klempen 6X42 - versterkt verzinkt staal DIN 11023
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,31 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
