Referenties
Gedore:114-14
Rubix:10020539
Fabrikant:8755540
EAN:4010883875554

Productdetails : GEDORE PENDRIJVER 1 4 MM 114-14
• punt van materiaal 115CrV3, hardheid 55 - 59 HRC
• met beweegbare geleidehuls
• heft gekarteld, fijn geslepen en gepolijst
• de drevelpunt wordt geplaatst met naar voren geschoven geleidehuls. Tijdens het uitdrijven ondersteunt de beweegbare huls de drevelpen en voorkomt tegelijkertijd het afbreken van de drevelpunt
• * nr. 114-59 met vaste geleidehuls
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Diameter | 1,4 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Handvat | chroom molybdeen staal |
| Gewicht | 12 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
