BAHCO DOORSLAGSET 6-DLG 3646/6

Pendrijver 3646

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3646/6
Rubix:10082156
EAN:7314151074999
BAHCO DOORSLAGSET 6-DLG 3646/6

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOORSLAGSET 6-DLG 3646/6


Set pendrijvers nr. 3646, 6-delig. Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Vorm D. Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst, achtkant. In houten standaard.

Sterke punten

•Pin finely ground and polished
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
Available in wooden stand
With hand protection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht670 g
Diameter8 mm
Lengte200 mm
Handvatmet handbeschermer
Gewicht730 g
Aangepaste tariefcode82041100