Referenties
Bahco:3646-115
Rubix:10082150
EAN:7314151074937

Documenten
Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 2X115MM 3646-115
Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Vorm D. Pengedeelte fijn geslepen en gepolijst, achtkant.
Sterke punten
•Octagonal shank
Pin finely ground and polished
Nickel finish
Safety impact head
High performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Pin finely ground and polished
Nickel finish
Safety impact head
High performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,57 excl. BTW
/ stuk
€ 18,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
