Referenties
Bahco:3659-0.9
Rubix:10082184
EAN:7314151075507

Productdetails : BAHCO PENDRIJVER 0.9MM 3659-0.9
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. Pen fijn geslepen en gepolijst. De punt wordt met geheel naar voren geschoven geleidebus aangebracht. Bij het doorslaan schuift de geleidebus langzaam terug en steunt de dunne pen, waardoor breuk wordt voorkomen. ** zonder geleidebus.
Sterke punten
Guided drift punches
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter | 0,9 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
