Referenties
FAG:23044-K-MB-C3
Rubix:03032116
EAN:4012801191258



Productdetails : FAG 23044 K/MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Pendellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 635, conische boring, binnenringgeleide messingkooi, lagervoorziening groter dan normaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 90 mm |
| Gewicht | 29,245 kg |
| Referentietoerental | 1450 rpm |
| Grenstoerental | 2230 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1260000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.233,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.702,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
