HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO ZWART PU C&G 1 MT 6 2132251-06
Perfect aansluitende PU eerste zwarte
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2132251-06
Rubix:22512366
EAN:3603835524832


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN VERTIGO ZWART PU C&G 1 MT 6 2132251-06
De Honeywell Vertigo handschoen is ontworpen voor optimale vingergevoeligheid en ademend vermogen bij fijn montagewerk in droge of licht vette omgevingen. Deze handschoen is ideaal voor professionals die langdurig comfort en betrouwbare prestaties nodig hebben en onderscheidt zich door het ergonomische ontwerp en het vermogen om te voldoen aan de eisen van diverse industriële sectoren, met behoud van een uitstekende bescherming.
Kenmerken:
Deze handschoen van polyamide is voorzien van een polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen, wat zorgt voor een precieze grip en langdurig comfort. De 13-gauge tricotconstructie biedt flexibiliteit en bewegingsvrijheid, terwijl hij toch een goede slijtvastheid garandeert. Dankzij de siliconenvrije constructie is de handschoen geschikt voor gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Materiaal: gebreide handschoen van 100% polyamide
• Coating: polyurethaan
• Gauge (steken per inch): 13
• Zwarte PU-coating op handpalm en vingertoppen
• Recht, gebreid manchet
Normen:
• EN 420: algemene vereisten voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (mechanische risico’s): schuurweerstand: niveau 4; snijweerstand: niveau 1; scheurweerstand: niveau 3; prikbestendigheid: niveau 1
Merkinformatie:
Honeywell is een Amerikaans wereldwijd technologiebedrijf dat actief is in sectoren zoals luchtvaart, energie, veiligheid en industriële automatisering. Het merk staat bekend om zijn innovatieve oplossingen op het gebied van bescherming, energie-efficiëntie en productiviteit.
Kenmerken:
Deze handschoen van polyamide is voorzien van een polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen, wat zorgt voor een precieze grip en langdurig comfort. De 13-gauge tricotconstructie biedt flexibiliteit en bewegingsvrijheid, terwijl hij toch een goede slijtvastheid garandeert. Dankzij de siliconenvrije constructie is de handschoen geschikt voor gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Materiaal: gebreide handschoen van 100% polyamide
• Coating: polyurethaan
• Gauge (steken per inch): 13
• Zwarte PU-coating op handpalm en vingertoppen
• Recht, gebreid manchet
Normen:
• EN 420: algemene vereisten voor veiligheidshandschoenen
• EN 388 (mechanische risico’s): schuurweerstand: niveau 4; snijweerstand: niveau 1; scheurweerstand: niveau 3; prikbestendigheid: niveau 1
Merkinformatie:
Honeywell is een Amerikaans wereldwijd technologiebedrijf dat actief is in sectoren zoals luchtvaart, energie, veiligheid en industriële automatisering. Het merk staat bekend om zijn innovatieve oplossingen op het gebied van bescherming, energie-efficiëntie en productiviteit.
Sterke punten
• Optimale vingergevoeligheid voor het hanteren van kleine onderdelen
• Ademend vermogen voor langdurig comfort
• Nauwkeurige grip dankzij de PU-coating
• Ergonomisch ontwerp ter vermindering van handvermoeidheid
• Siliconenvrij: geschikt voor gevoelige omgevingen
• Ademend vermogen voor langdurig comfort
• Nauwkeurige grip dankzij de PU-coating
• Ergonomisch ontwerp ter vermindering van handvermoeidheid
• Siliconenvrij: geschikt voor gevoelige omgevingen
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoen is ideaal voor precisiewerk in droge omgevingen zoals elektronica-assemblage, het hanteren van elektrische componenten, de auto-industrie of bevestigingswerk. Hij is perfect voor professionals die precisie, comfort en betrouwbare bescherming nodig hebben bij fijne manipulaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 196x114x10,2 mm |
| Gewicht verpakking | 20 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,00 excl. BTW
/ 10 paar
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen