REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER / AFSLAG 1,2-7,0NM RRI-SP150207
Perslucht-schroevendraaiers met afslag
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-SP150207
Rubix:A0915890
Fabrikant:RRI-SP150207
EAN:8717981428120

Productdetails : REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER / AFSLAG 1,2-7,0NM RRI-SP150207
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • links- en rechtsdraaiend • nieuw ontwerp van het huis • achteruitlaat draaibaar en geluidgedempt • ergonomische greep • eenvoudig in te stellen
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • links- en rechtsdraaiend • nieuw ontwerp van het huis • achteruitlaat draaibaar en geluidgedempt • ergonomische greep • eenvoudig in te stellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 7 N.m |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Draadloos | nee |
| Max. toerental | 210 rpm |
| Schroefcapaciteit | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.042,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.261,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen