REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG 4,0~12NM RRI-SP30212
Perslucht-schroevendraaiers met afslag
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-SP30212
Rubix:A0915875
Fabrikant:RRI-SP30212
EAN:8717981428212

Productdetails : REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG 4,0~12NM RRI-SP30212
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • links- en rechtsdraaiend • nieuw ontwerp van het huis • achteruitlaat draaibaar en geluidgedempt • ergonomische greep • eenvoudig in te stellen
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • links- en rechtsdraaiend • nieuw ontwerp van het huis • achteruitlaat draaibaar en geluidgedempt • ergonomische greep • eenvoudig in te stellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 12 N.m |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Draadloos | nee |
| Max. toerental | 210 rpm |
| Verpakking | 1 stuk |
| Schroefcapaciteit | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.352,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.636,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen