REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG RRI-SA11602
Perslucht-schroevendraaiers met afslag
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-SA11602
Rubix:A0915866
Fabrikant:RRI-SA11602
EAN:8717981279098

Productdetails : REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG RRI-SA11602
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: * nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip * links- en rechtsdraaiend * achteruitlaat geluidgedempt * ergonomische greep met hevel start * eenvoudig in te stellen
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: * nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip * links- en rechtsdraaiend * achteruitlaat geluidgedempt * ergonomische greep met hevel start * eenvoudig in te stellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1,8 N.m |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Draadloos | nee |
| Max. toerental | 1600 rpm |
| Verpakking | inclusief hanger |
| Schroefcapaciteit | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 907,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.097,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen