METABO PERSLUCHT SPUITPISTOOL FSP 600 HVLP - 601577000
Perslucht-verfspuitpistool
Zie technische informatieReferenties
Metabo:601577000
Rubix:19090362
EAN:4007430246127

Technische samenvatting
| Type | metabo perslucht spuitpistool fsp 600 hvlp - 601577000 |
|---|
Productdetails : METABO PERSLUCHT SPUITPISTOOL FSP 600 HVLP - 601577000
HVLP (High Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 70%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij gering luchtverbruik
Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur
Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Filter, Sproeier Ø 1,3 mm, Reinigingsborstel, Montagesleutel
Traploos instelbaar voor ronde en brede straal
Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur
Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Kunststof voorraadbeker 0,6 l, Filter, Sproeier Ø 1,3 mm, Reinigingsborstel, Montagesleutel
Sterke punten
HVLP (High Volume, Low Pressure): min. werkdruk 0,7 bar op de set mondstukken, overdrachtpercentage ca. 70%. Lage overspray, maximale overdrachtsefficiëntie bij gering luchtverbruik|Traploos instelbaar voor ronde en brede straal|Eenvoudig te reinigen, voor maximale precisie en levensduur|Set mondstukken van roestvast staal, geschikt voor het gebruik met in water oplosbare en oplosmiddelhoudende materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metabo perslucht spuitpistool fsp 600 hvlp - 601577000 |
| Aangepaste tariefcode | 84242000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,00 excl. BTW
/ stuk
€ 240,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen