Referenties
Metabo:601572000
Rubix:A0121657
EAN:4007430246035

Productdetails : METABO PERSLUCHT VETSPUIT DFP 400
Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar
Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken
Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid
Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400g)
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Starre smeerbuis 17 cm, Flexibele smeerslang 46 cm (18")
Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken
Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid
Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400g)
Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Starre smeerbuis 17 cm, Flexibele smeerslang 46 cm (18")
Sterke punten
Automatisch: continu materiaalstroom, zolang de trekker wordt bediend; perfect doseerbaar|Geen materiaalnaloop voor zuiver en efficiënt werken|Met starre en flexibele aansluiting inclusief smeernippel voor zeer goede bereikbaarheid en eenvoudige hanteerbaarheid|Voor het vullen uit externe vetbakken of voor het werken met in de handel verkrijgbare patronen (400g)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metabo perslucht vetspuit dfp 400 |
| Aangepaste tariefcode | 84671900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden