PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HLPD 46 (ST=208LT)
PETRONAS HYDRAULIC HLPD SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC HLPD 46 208L
Rubix:A0734377
Fabrikant:77915451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HLPD 46 (ST=208LT)
PETRONAS Hydraulic HLPD Series zijn antislijtage hydraulische vloeistoffen van topkwaliteit die
speciaal zijn ontwikkeld voor een breed scala aan moderne mobiele en industriële hydraulische
apparatuur die werkt onder normale tot zware omstandigheden, waaronder systemen waarbij
waterverontreiniging een frequente uitdaging is.
Geformuleerd met geselecteerde basisoliën van hoge kwaliteit versterkt met geavanceerde
antislijtage (zinkvrije), anti-oxidant en anti-schuim additieven en detergens, PETRONAS
Hydraulic HLPD vloeistoffen bieden uitstekende bescherming tegen slijtage, tot 3 keer langer
durende prestaties* en behouden een hoge systeemefficiëntie zelfs met een
waterverontreiniging tot 3%.
De PETRONAS Hydraulic HLPD Series voldoet aan of overtreft de belangrijkste industriële
specificaties en OEM eisen.
*vs. minimum requirements of ISO 11158 HM for anti-wear hydraulic fluids based on TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic HLPD Series worden aanbevolen voor gebruik in: verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die onder normale tot zware
omstandigheden werken hydraulische systemen die hoogwaardige antislijtage vloeistoffen vereisen hydraulische systemen waar een hoge waterindringing (tot 3%) mogelijk is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.136,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.375,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
