PETRONAS LITHIUM SYNTHETISCH GREASE LIX SYN 2/220 (ST=50KG)
PETRONAS SMEERVET LiX SYN 2/220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GREASE LIX SYN 2/220 50KG
Rubix:A0734380
Fabrikant:77906T51EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS LITHIUM SYNTHETISCH GREASE LIX SYN 2/220 (ST=50KG)
PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 is een synthetisch lithiumcomplexvet dat speciaal is ontwikkeld voor
zwaar belaste lagers bij hoge temperaturen, in natte en corrosieve omgevingen.
Samengesteld uit synthetische basisoliën, verrijkt met lithiumcomplexzeep, geavanceerde extreme
druk-, antislijtage-, antioxidant-, roestwerende en corrosieremmende additieven. PETRONAS Grease
LiX SYN 2/220 biedt uitstekende temperatuurprestaties, belastbaarheid en slijtagebescherming.
De hoge mechanische stabiliteit verbetert de prestaties in trillende toepassingen en
verlengt de nasmeerintervallen.
PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
zwaar belaste lagers bij hoge temperaturen, in natte en corrosieve omgevingen.
Samengesteld uit synthetische basisoliën, verrijkt met lithiumcomplexzeep, geavanceerde extreme
druk-, antislijtage-, antioxidant-, roestwerende en corrosieremmende additieven. PETRONAS Grease
LiX SYN 2/220 biedt uitstekende temperatuurprestaties, belastbaarheid en slijtagebescherming.
De hoge mechanische stabiliteit verbetert de prestaties in trillende toepassingen en
verlengt de nasmeerintervallen.
PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
Toepassingen
PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 wordt aanbevolen voor gebruik in:
• verschillende soorten lagertoepassingen, inclusief hoge en lage temperatuuromstandigheden
Opmerking: PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van
-40 °C tot +150 °C (max. +220 °C).
• verschillende soorten lagertoepassingen, inclusief hoge en lage temperatuuromstandigheden
Opmerking: PETRONAS Grease LiX SYN 2/220 wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van
-40 °C tot +150 °C (max. +220 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon - 400g |
| Kleur | kleurloos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | nlgi 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.001,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.421,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
