SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X50MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB4,8X50PZEFA2
Rubix:08256338
Fabrikant:79832048 50
EAN:4043377168825

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X50MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 4,8X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm