SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X80MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB5,5X80PZEFA4
Rubix:A0831210
Fabrikant:79834055 80
EAN:4043377170880

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X80MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 5,5X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 61,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm