SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X25MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB6,3X25PZEFA2
Rubix:08256345
Fabrikant:79832063 25
EAN:4043377169075

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X25MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm