Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.562)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.673)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.502)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.782)
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Zagen
Zaagfrezen
Zaagfrezen
Zaagfrees
PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN 1838-B GROF 40X08X10MM T32
PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN 1838-B GROF 40X08X10MM T32
Zaagfrees Phantom
Referenties
phantom:
63.270.0408
rubix:
A0534417
ean:
8716563414056
Technische samenvatting
Diameter
40
mm
Diameter cilinderboring
10
mm
Dikte
0,8
mm
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN 1838-B GROF 40X08X10MM T32
DIN 1838B, grof, tandvorm B (papegaaibek-tand).
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Diameter
40
mm
Diameter cilinderboring
10
mm
Dikte
0,8
mm
Materiaal mantel
Carbide
Aantal tanden
32
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
83,76
excl. BTW
/
stuk
€
101,35
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
6
dagen
Varianten wijzigen (22)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN1837A FIJN 20X2X5MM T32
DORMER HSS METAALZAAG D747 40 X 1,0 (Z 64)
PHANTOM METAALCIRKELZAAG HSS DIN1838B GROF 100X05X22MM T80
PHANTOM AFKORTZAAG HSS STOOMONTLATEN 315X25X32MM Z120 C/HZ
DORMER HSS METAALZAAG D747 50 X 2,0 (Z 64)
PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN 1838-B GROF 100X2X22MM T48
PHANTOM METAALCIRKELZAAG VHM DIN1837A FIJN 40X2X10MM T48
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-KC100X22-M
PHANTOM AFKORTZAAG HSS STOOMONTLATEN 250X2X32MM Z128 C/HZ
PHANTOM METAALCIRKELZAAG HSS DIN1837A FIJN 63X1,2X16MM T80
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN AQD-EC076X10-M
COROMANT COROMILL QD FREES STEKEN QD-K-315X40-M
PHANTOM METAALCIRKELZAAG HSS DIN 1837A FIJN 63X03X16MM T128
PHANTOM METAALCIRKELZAAG HSS DIN 1837A FIJN 50X3X13MM T48
PHANTOM METAALCIRKELZAAG HSS DIN 1837A FIJN 32X1X8MM T64