BRADY PICTOGRAM GA LINKS + RECHTS B7538 DIAM. 350 PIC.909

Pictogram voor vloermarkering Naar links en rechts

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:306915
Rubix:22575345
Fabrikant:306915
EAN:0888434426050
BRADY PICTOGRAM GA LINKS + RECHTS B7538 DIAM. 350 PIC.909

Technische samenvatting

Modelpannello di segnalazione sul pavimento: vai a sinistra e a destra (pic909-d350-flo)
Materiaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM GA LINKS + RECHTS B7538 DIAM. 350 PIC.909


Vloermarkering Brady “ga naar links en naar rechts” met cirkelvormig pictogram Ø 350 mm. Materiaal van polyester met permanente acrylkleeflaag antislip.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpannello di segnalazione sul pavimento: vai a sinistra e a destra (pic909-d350-flo)
Materiaalpolyester
Diameter350 mm
Bouwvormcirkelvormig
17,66 excl. BTW
/ stuk
21,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen