Referenties

Documenten
Productdetails : KNIPEX TUBIX BUIZENSNIJDER - 90 31 02 BK
Makkelijk buizen snijden: de KNIPEX TubiX® buizensnijder snijdt buizen met een diameter tot 35 mm en een wanddikte van 2 mm met uiterst eenvoudige bediening
Met een lengte van 180 mm maakt de KNIPEX TubiX® buizensnijder het dagelijkse werk eenvoudiger. Koper-, messing- en roestvrijstalen buizen met een wanddikte tot 2 millimeter en een diameter tussen 6 en 35 millimeter (1/4""-1 3/8"") kunnen gemakkelijk met één hand en zonder veel krachtsinspanning gesneden worden. Dat is te danken aan de QuickLock snelverstelling met één hand, die het gereedschap zelf op de buis geleidt en vergrendelt, en vervolgens het snijwieltje nauwkeurig positioneert voor verschillende buisdiameters.
Hoe ga je te werk: plaats de geopende TubiX® buissnijder op de buis en positioneer en vergrendel vervolgens het snijwieltje op het werkstuk met behulp van de QuickLock snelverstelling met één hand. Om de buis te snijden, draai je gewoon aan het gereedschap. Je kunt de afstand tot de snijkant vrij instellen met de ergonomische knop.
Toegevoegde waarde dankzij slimme details
Een handig ontbraamgereedschap is verborgen in de kop. Het is eenvoudig om het uit de behuizing te schuiven voor gebruik, of zelfs helemaal te verwijderen als dat nodig is. De TubiX® snijschijf is kogelgelagerd, terwijl de metalen behuizing gemaakt is van lichtgewicht magnesium. Het snijwiel is eenvoudig te vervangen. Een reserve snijwieltje is beschikbaar in de kolf.
Sterke punten
- QuickLock vergrendeling met één hand: schuiven, snijden - klaar!
- Nauwkeurig en snel: Exacte positionering van het snijwieltje op de buis
- Hoogwaardige naaldlagers zorgen ervoor dat het snijwieltje en de vier geleiderollen gemakkelijk snijden
- /li>
- Snijden van buizen van Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") met wanddikte tot 2 mm
- Snijden van buizen van Ø 6 tot 76 mm (1/4'' tot 3'') en wanddikte tot 2 mm
- Kwaliteitsstaal snijwiel voor kogellagers
- Snelle vervanging van snijwiel zonder gereedschap - reservewiel opgeborgen in knop
- Verwijderbaar, precisiegeslepen ontbraamgereedschap
- Voor loodgieterswerk, verwarming en airconditioning: Eenvoudig snijden van koperen, messing en roestvrijstalen gas- en waterleidingen
- Voor de elektrotechnische industrie: snijdt harde buizen en voor het strippen van gepantserde kabels
- Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 35 mm |
| Materiaal slang | staal |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden