BAHCO SIFONTANG 240MM 2650

Pijptang 2650

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2650
Rubix:10081608
EAN:7314151065829
BAHCO SIFONTANG 240MM 2650
Technische samenvatting
Lengte235 mm
Openingscapaciteit65 mm
Aantal posities3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SIFONTANG 240MM 2650


Speciale connectortang (pijptang) voor de vliegtuigindustrie. Uitvoering: verchroomd, fijn gepolijst, anti-roest behandeld. Materiaal: hooggelegeerd staal, met PVC gecoate handgrepen. Met verwisselbare nylon inzetstukken. 3 Instelmogelijkheden. Smalle bekken voor het werken in nauwe ruimtes. In het bijzonder geschikt voor zowel montage als demontage van connectoren aan straalmotoren, alsook voor loodgieterswerk en installatie van lichtmetaal en koppelingen, waarvan de oppervlakte niet mag worden beschadigd. 2650B: Losse nylon inzetstukken (per paar).

Sterke punten

•Gripping capacity of 65 mm
High-performance alloy steel, PVC coated handles
Chrome finish, anti-corrosion treated
For specific use in the aviation industry
With interchangeable nylon inserts and slip joint
3 Positions
Slim jaws permit work in very confined spaces
Designed for adjusting connectors on engines, for plumbing and work with light metals and threaded pipe joints where surfaces must not be damaged
2650B: spare pair of nylon inserts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Lengte235 mm
Openingscapaciteit65 mm
Aantal posities3
Gewicht275 g
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,02 excl. BTW
/ stuk
94,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden