Referenties
Tranemo:65203007004
Rubix:40320568
Fabrikant:65203007004
EAN:7393286107635

Productdetails : TRANEMO PILOTJACK MULTIFUNCTION 652030 ZWART MT S
Tranemo pilotjack beaver, zwart, maat M, 50% katoen/50% nylon 245 g/m�. Met vaste teddyvoering, afritsbare mouwen, 2 borstzakken met flap, 2 steekzakken, binnenzak, mouwzak en tricot manchetten en tailleband.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,50 excl. BTW
/ stuk
€ 130,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen