MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 KORENBLAUW MT 4XL
Pilotjack Alaska Korenblauw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00516-620-11-4XL
Rubix:22823361
EAN:5708628007122

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK ALASKA 00516-620 KORENBLAUW MT 4XL
Waterafstotend. Bontvoering op het lichaam. Voering van quilt in de mouwen. Deelbare rits. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen/40% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,12 excl. BTW
/ stuk
€ 140,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen