MASCOT WINTERJAS ALBURY 15735-126 D. ANTR/ZWART MT S
Pilotjack Albury Donkerantraciet/zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15735-126-1809-S
Rubix:22862731
EAN:5711074331611

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS ALBURY 15735-126 D. ANTR/ZWART MT S
Tweekleurig. Waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Zak met rits onder windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Drukknoopregulering bij de pols en aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Contraststiksels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen