MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 ZWART MT M


Pilotjack Columbus Zwart

Referenties
mascot:10135-194-09-M
rubix:22823907
ean:5707209838926
MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 ZWART MT M
brand logo
Technische samenvatting
KleurZwart
MaatM
HoofdmateriaalPolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 ZWART MT M


Ademend, winddicht en waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Binnenkraag van fleece. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorgevormde mouwen. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Tailleband met drukknoopregulering. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Contraststiksels. Reflectie-effecten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
KleurZwart
MaatM
HoofdmateriaalPolyester
Gewicht270 g/m²
Materiaal100% polyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,46 excl. BTW
/ stuk
125,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen