MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-660 HV ORANJE MT XL
Pilotjack Innsbruck Hi-vis oranje
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00520-660-14-XL
Rubix:22823572
EAN:5708628068918

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK INNSBRUCK 00520-660 HV ORANJE MT XL
Waterafstotend. Afneembare bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,84 excl. BTW
/ stuk
€ 194,62 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
