Referenties
Hydrowear:047468-XXXL
Rubix:22090261
EAN:5420011715963

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK LILLE 047468 ROOD MT 3XL
LILLE S 5XL
afneembare mouwen
pilot jacket Beaver
red
Pilot jack 3 in 1 uitneembare stepvoering
verdekte rits door flap met drukknoopsluiting
steekzakken met drukknoopsluiting
meerdere borstzakken en telefoon pocket
fleece kraa
afneembare mouwen
pilot jacket Beaver
red
Pilot jack 3 in 1 uitneembare stepvoering
verdekte rits door flap met drukknoopsluiting
steekzakken met drukknoopsluiting
meerdere borstzakken en telefoon pocket
fleece kraa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,99 excl. BTW
/ stuk
€ 90,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen