HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047501 FLUO GE/MAR MT M
Pilotjack Luik HiVis geel/marine
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:047501-M
Rubix:22090820
EAN:5420011739181



Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047501 FLUO GE/MAR MT M
3 in 1 pilot jacket Beaver EN 20471 BICOLOUR Hi-Vis Yellow/Navy. Verdekte rits met drukknopen, fleece in kraag, uitneembare stepvoering en afritsbare mouwen. Incl. telefoonpocket, 2 borstzakken, 2 steekzakken en binnenzak op voering. Daarnaast ook een pennenzak op mouw en extra reflectiebies. Verlengd rugpand met verstelbaar met drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester/50%katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ stuk
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen