HYDROWEAR PILOTJACK MULT MOERS 073400 FLUO OR MT L
Pilotjack Moers FRAST/ATEX oranje
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:073400fop-L
Rubix:22095830
EAN:5420011749456

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK MULT MOERS 073400 FLUO OR MT L
Pilotjacket
2 steekzakken met klep
2 borstzakken met klep
Binnenzak
Napoleonpocket
Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting
Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
en gehoormembraam
Verlengd rugpand verstelbaar met klittenband
inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
260 grams 99% polyester / 1% antistatic
Lining 100% katoen
2 steekzakken met klep
2 borstzakken met klep
Binnenzak
Napoleonpocket
Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting
Capuchon in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling
en gehoormembraam
Verlengd rugpand verstelbaar met klittenband
inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
260 grams 99% polyester / 1% antistatic
Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,85 excl. BTW
/ stuk
€ 154,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen