Referenties
Hydrowear:047459-XL
Rubix:22090136
EAN:5420011706299



Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK DERBY 047459 MARINE MT XL
4 in 1 pilotjack (winterjack, zomerjack, winterbodywarmer, zomerbodywarmer). Uitneembare voering uit body en mouwen. Compacte teddy-voering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,83 excl. BTW
/ stuk
€ 106,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen