Referenties
Elesa+Ganter:GN 136-ST-50-50-B
Rubix:A0799346
Fabrikant:GN 136-ST-50-50-B
EAN:4045525852624



Productdetails : ELESA+GANTER LASSCHARNIER VERZINKT GN 136-ST-50-50-B
GN 136 plaatscharnieren zijn voordelige modellen voor toepassingen met een lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | b |
| Materiaal mantel | staal |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 83021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
