BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK-POEV 125R-3

Plaatstaal verzinkt apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststofWiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 125R-3
Rubix:31054771
Fabrikant:256818
EAN:4047526256814
BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK-POEV 125R-3

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK-POEV 125R-3


Behuizing: serie LKRXA

  • hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
  • alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
  • wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)

Verdere eigenschappen

  • grote naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1361 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
155 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
68,31 excl. BTW
/ stuk
82,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte