BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-SE 200K-SG
Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-SE 200K-SG
Rubix:31053151
Fabrikant:509398
EAN:4047526509392



Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-SE 200K-SG
Behuizing: serie BH
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
Wielen: serie SE
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver. wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3373 g |
| Laadcapaciteit | 600 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,48 excl. BTW
/ stuk
€ 212,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
